Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LAH4 Piuliță de sudură 3/8-16 5/8 inch Bază, 50PK | AB2CUH

APPROVED VENDOR 1LAH4 Piuliță de sudură 3/8-16 5/8 inch bază, 50 buc.

În stoc
Element: AB2CUH Model: 1LAH4

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€46.90 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Grosimea bazei1 / 4 "
Lățimea bazei5 / 8 "
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță hexagonală cu proiecții
Dia pilot.17 / 32 "
Înălțimea pilotului0.085 "
Dimensiunea orificiului pilot35 / 64 "
Înălțimea proiecției0.400 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipHex cu proiecții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Proiecții de sudură (3)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAH4 Piuliță de sudură 3/8-16 5/8 inch bază, 50 buc.
€46.90 /ambalaj