Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1LAJ2 Piulita de sudura M6X1.0 20.7 X 13Mm, 50UC | AB2CUQ

APPROVED VENDOR 1LAJ2 Piuliță de sudură M6X1.0 20.7 X 13Mm, 50PK

În stoc
Element: AB2CUQ Model: 1LAJ2
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
€24.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Lungimea bazei20.7mm
Grosimea bazei3.2mm
Lățimea bazei13mm
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăTabulă piuliță de sudură cu proiecții
Dia pilot.7.5mm
Înălțimea pilotului1.3mm
Dimensiunea orificiului pilot8mm
Înălțimea proiecției0.590 "
Lățimea proiecției0.558 "
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipTab Base cu proiecții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Proiecții de sudură (1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAJ2 Piuliță de sudură M6X1.0 20.7 X 13Mm, 50PK
€24.33 /ambalaj