Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1LAK2 Piuliță de sudură 3/8-16 63/64 X 5/8, 50PK | AB2CVA

APPROVED VENDOR 1LAK2 Piuliță de sudură 3/8-16 63/64 X 5/8, 50PK

În stoc
Element: AB2CVA Model: 1LAK2
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
€25.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță sudată
Lungimea bazei63 / 64 "
Grosimea bazei1 / 8 "
Lățimea bazei5 / 8 "
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaSimplu
MaterialOţel
Tip piulițăTabulă piuliță de sudură cu proiecții
Dia pilot.7 / 16 "
Înălțimea pilotului0.094 "
Dimensiunea orificiului pilot29 / 64 "
Înălțimea proiecției0.030 "
Lățimea proiecției0.150 "
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipTab Base cu proiecții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)8.13
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Proiecții de sudură (4)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAK2 Piuliță de sudură 3/8-16 63/64 X 5/8, 50PK
€25.97 /ambalaj