Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1MNY1 Jumătate de cuplare 1/4 inch Socket Weld | AB2LHF

APPROVED VENDOR 1MNY1 Jumătate de cuplare 1/4 inch Socket Sudura

În stoc
Element: AB2LHF Model: 1MNY1
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
€4.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplat pe jumătate
Material corpOțel forjat negru
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi@72 grade F
Dimensiunea conductei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7307995045
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1MNB3 Jumătate de cuplare 1/8 inch Npt | AB2LAY 1MNB3FNPT1 / 8 "€5.83
Furnizor APROBAT 1MNB4 Jumătate de cuplare 1/4 inch Npt | AB2LAZ 1MNB4FNPT1 / 4 "€4.72
Furnizor APROBAT 1MNB5 Jumătate de cuplare 3/8 inch Npt | AB2LBA 1MNB5FNPT3 / 8 "€6.10
Furnizor APROBAT 1MNB6 Jumătate de cuplare 1/2 inch Npt | AB2LBB 1MNB6FNPT1 / 2 "€6.13
Furnizor APROBAT 1MNB7 Jumătate de cuplare 3/4 inch Npt | AB2LBC 1MNB7FNPT3 / 4 "€7.48
Furnizor APROBAT 1MNB9 Jumătate de cuplare 1-1/4 inch Npt | AB2LBE 1MNB9FNPT1.25 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 1MNC1 Semicuplă 1-1/2 inch Npt | AB2LBF 1MNC1FNPT1.5 "€18.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNY1 Jumătate de cuplare 1/4 inch Socket Sudura
€4.46 /unitate