Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1NCG3 Compression Spring 1/4 x 0.016 Inch - Pack Of 5 | AB2QCC

APPROVED VENDOR Arc de compresie 1NCG3 1/4 x 0.016 inch - Pachet de 5

În stoc
Articol: AB2QCC Model: 1NCG3

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArc de compresie
Lungime comprimată0.114 "
Deflexie @ Încărcare0.11 "
Tip finalÎnchis și la sol
finalizareaSimplu
Încărcare (lbs.)1.6
Material302 oțel inoxidabil
În afara Dia.0.12 "
Lungime totală1 / 4 "
Rata de primăvară14.58 lb./in.
TipPrecizie
Sârmă Dia.0.016 "
Tipul firuluiRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7320201000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăLungime comprimatăDeflexie @ ÎncărcareRata de primăvarăTipSârmă Dia.Tip finalfinalizareaPreț
Furnizor APROBAT 1NBV1 Arc de compresie din oțel 1 inch lungime - Pachet de 12 | AB2PXR 1NBV11"--9.58 lb./in.Utilitate0.029 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€8.86
Furnizor APROBAT 1NBV2 Arc de compresie din oțel 1 inch lungime - Pachet de 12 | AB2PXT 1NBV21"--5.8 lb./in.Utilitate0.029 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€9.74
Furnizor APROBAT 1NBV3 Arc de compresie din oțel Lungime de 1 inch - Pachet De 12 | AB2PXU 1NBV31"--13.59 lb./in.Utilitate0.035 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€10.47
Furnizor APROBAT 1NBV4 Arc de compresie 1 1/4 inch Lungime - Pachet De 12 | AB2PXV 1NBV41.25 "--5.09 lb./in.Utilitate0.023 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€7.94
Furnizor APROBAT 1NBV5 Arc de compresie 1 1/4 inch Lungime - Pachet De 12 | AB2PXW 1NBV51.25 "--5.22 lb./in.Utilitate0.035 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€19.05
Furnizor APROBAT 1NBV6 Arc de compresie 1 1/2 inch Lungime - Pachet De 12 | AB2PXX 1NBV61.5 "--7.81 lb./in.Utilitate0.035 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€23.04
Furnizor APROBAT 1NBV7 Arc de compresie din oțel 1.5 inch lungime - Pachet de 12 | AB2PXY 1NBV71.5 "--20.33 lb./in.Utilitate0.048 "Operații ÎnchisePlacat cu zinc€11.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Arc de compresie 1NCG3 1/4 x 0.016 inch - Pachet de 5
€8.26 /unitate