Furnizorul APROBAT 1NWE3 Rolă rigidă cu canelură în V 2000 lb. 2-1/2 H | AB2UMJ

APPROVED VENDOR 1NWE3 Rolă rigidă cu canelură în V 2000 lb. 2-1/2 H

În stoc
Element: AB2UMJ Model: 1NWE3

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€96.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rigid V-Groove
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeFontă
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăFontă
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16" x 4-15/16"
Rating de încărcare2000 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8" x 5-1/4"
Inălțime totală7.5 "
Dimensiunea plăcii4-1/2" x 6-1/4"
Grosimea farfuriei1 / 4 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimb1NWC1
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Materialul roțiiFontă
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.605
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)35.81
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeInălțime totalăDimensiunea plăciiPlÅcuĠaRoată de schimbCuloarea roțiiPreț
Furnizorul APROBAT 1NWB3 Rolă rigidă cu canelură în V 800 lb. 1-1/2 H | AB2ULE 1NWB33 "x 3-5 / 8"300 - 999 lb.Fontă5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB8Negru€53.52
Furnizorul APROBAT 1NWB5 Rolă rigidă cu canelură în V 1200 lb. 2 H | AB2ULG 1NWB54-1/8" x 4-1/2"1000 - 2999 lb.Fontă7.5 "5 "x 5-1 / 2"D1NWB9Negru€90.42
Furnizorul APROBAT 1NWC3 Rolă rigidă cu canelură în V 800 lb. 2 H | AB2ULP 1NWC33 "x 3-5 / 8"300 - 999 lb.Fontă5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWF9Negru€41.45
Furnizor APROBAT 1NWC5 Rolă rigidă cu canelură în V 900 lb. 2 H | AB2ULR 1NWC53 "x 3-5 / 8"300 - 999 lb.Fontă6.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG1Negru€72.43
Furnizorul APROBAT 1NWC7 Rolă rigidă cu canelură în V 1000 lb. 2 H | AB2ULU 1NWC73 "x 3-5 / 8"1000 - 2999 lb.Fontă7.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB9Negru€68.09
Furnizorul APROBAT 1NWC9 Rolă rigidă cu canelură în V 350 lb. 2 H | AB2ULW 1NWC93 "x 3-5 / 8"300 - 999 lb.poliuretan5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG2Roșu€61.88
Furnizor APROBAT 1NWD6 Rolă rigidă cu canelură în V 800 lb. 2 H | AB2UMC 1NWD63-3/8" x 5-1/4"300 - 999 lb.Fontă5.625 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWF9Negru€66.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWE3 Rolă rigidă cu canelură în V 2000 lb. 2-1/2 H
€96.06 /unitate