APPROVED VENDOR 1NWE7 V-groove Rigid Caster 2500 Lb. 2-1/2 H | AB2UMN

APPROVED VENDOR 1NWE7 Rolă rigidă cu canelură în V 2500 lb. 2-1/2 H

În stoc
Element: AB2UMN Model: 1NWE7

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€141.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRotor rigid V-Groove
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeFontă
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăFontă
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor3-3/8" x 5-1/4"
Rating de încărcare2500 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor4-1/8" x 6-1/8"
Inălțime totală8"
Dimensiunea plăcii5-1/4" x 7-1/4"
Grosimea farfuriei1 / 4 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimb1NWC1
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților6"
Materialul roțiiFontă
Lățimea roții2.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.506
Înălțimea navei (cm)20.83
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8716903000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeInălțime totalăDimensiunea plăciiPlÅcuĠaRoată de schimbCuloarea roțiiPreț
Furnizorul APROBAT 1NWB3 Rolă rigidă cu canelură în V 800 lb. 1-1/2 H | AB2ULE 1NWB33 "x 3-5 / 8"300 - 999 lb.Fontă5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB8Negru€53.52
Furnizorul APROBAT 1NWB5 Rolă rigidă cu canelură în V 1200 lb. 2 H | AB2ULG 1NWB54-1/8" x 4-1/2"1000 - 2999 lb.Fontă7.5 "5 "x 5-1 / 2"D1NWB9Negru€85.90
Furnizorul APROBAT 1NWC3 Rolă rigidă cu canelură în V 800 lb. 2 H | AB2ULP 1NWC33 "x 3-5 / 8"300 - 999 lb.Fontă5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWF9Negru€52.33
Furnizor APROBAT 1NWC5 Rolă rigidă cu canelură în V 900 lb. 2 H | AB2ULR 1NWC53 "x 3-5 / 8"300 - 999 lb.Fontă6.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG1Negru€70.22
Furnizorul APROBAT 1NWC7 Rolă rigidă cu canelură în V 1000 lb. 2 H | AB2ULU 1NWC73 "x 3-5 / 8"1000 - 2999 lb.Fontă7.5 "4 "x 4-1 / 2"A1NWB9Negru€70.12
Furnizorul APROBAT 1NWC9 Rolă rigidă cu canelură în V 350 lb. 2 H | AB2ULW 1NWC93 "x 3-5 / 8"300 - 999 lb.poliuretan5.625 "4 "x 4-1 / 2"A1NWG2Roșu€62.24
Furnizor APROBAT 1NWD6 Rolă rigidă cu canelură în V 800 lb. 2 H | AB2UMC 1NWD63-3/8" x 5-1/4"300 - 999 lb.Fontă5.625 "4-1/2" x 6-1/4"A1NWF9Negru€64.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWE7 Rolă rigidă cu canelură în V 2500 lb. 2-1/2 H
€141.78 /unitate