Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1NWR9 Kit de frână pentru rotile Blocare prindere 5 in | AB2UQV

APPROVED VENDOR 1NWR9 Kit de frână pentru rotile Blocare prindere 5 in

În stoc
Articol: AB2UQV Model: 1NWR9

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€18.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet frână cu rotire
Tipul de frânăPedala
ConstrucţieTermoplastic turnat
finalizareaNegru
Finisaj cadruNegru
MaterialTermoplastic turnat
TipBlocare prindere
Diametrul roților5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8716905060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul de frânăConstrucţiefinalizareaFinisaj cadruMaterialTipDiametrul roțilorPreț
VINDATOR OMOLOGAT 1KA69 Kit de frână pentru rotile | AA9ZXM 1KA69Cam lateralOțel ștanțatPlacat cu zincPlacat cu zincOțel ștanțatCam lateral3, 4 și 5 "-
RFQ
Furnizorul APROBAT 1NWH6 Kit de frână pentru rotile Blocare totală 6 in | AB2UNH 1NWH6Blocare totalăTermoplastic turnatNegruNegruTermoplastic turnatBlocare totală6"€28.88
VINDATOR APROBAT 1NWH7 Kit de frână pentru rotile Blocare totală 8 in | AB2UNJ 1NWH7Blocare totalăTermoplastic turnatNegruNegruTermoplastic turnatBlocare totală8"€33.00
Furnizorul APROBAT 1NWK9 Kit de frână pentru rotile Cameră laterală | AB2UPF 1NWK9Cam lateralOțel ștanțatPlacat cu zincPlacat cu zincOțel ștanțatCamă4,5,6 și 8 "€17.57
Furnizorul APROBAT 1NWR8 Kit de frână pentru rotile Blocare prindere 4 in | AB2UQU 1NWR8PedalaTermoplastic turnatNegruNegruTermoplastic turnatBlocare prindere4"€21.48
Furnizorul APROBAT 1NWT1 Kit de frână pentru rotile Blocare prindere 6 in | AB2UQW 1NWT1PedalaTermoplastic turnatNegruNegruTermoplastic turnatBlocare prindere6"€23.37
Furnizorul APROBAT 1NWT2 Kit de frână pentru rotile Blocare prindere 8 in | AB2UQX 1NWT2PedalaTermoplastic turnatNegruNegruTermoplastic turnatBlocare prindere8"€21.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NWR9 Kit de frână pentru rotile Blocare prindere 5 in
€18.34 /unitate