Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 1NY14 Șaibă de blocare despicată 0.385 Id, 100PK | AB2UWB

APPROVED VENDOR 1NY14 Șaibă de blocare divizată 0.385 Id, 100 buc

În stoc
Articol: AB2UWB Model: 1NY14
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
€51.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător cu blocare separată
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor3 / 8 "
În interiorul Dia.0.385 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
În afara Dia.0.55 "
Rockwell HardnessC35
Grosime0.125 "
TipBună guler

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318210090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1NY14 Șaibă de blocare divizată 0.385 Id, 100 buc
€51.46 /ambalaj