Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1PPB4 Diametrul țevii de spălare 1 1/4 până la 1 1/2 inch - Pachet De 10 | AB2XVL

APPROVED VENDOR 1PPB4 Diametrul țevii pentru șaibă 1 1/4 până la 1 1/2 inch - Pachet de 10

În stoc
Articol: AB2XVL Model: 1PPB4
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
€4.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă
Culoare / FinisajAlb / Plastic
ConexiuneArticulația de alunecare
Materialpolietilenă
Pipe-l.1-1/4 to 1-1/2"
TipToaletă / Bucătărie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.02
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS3926904590
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPipe-l.TipPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1PPC2 Șaibă țeavă din polietilenă 1 1/2 inch - Pachet de 10 | AB2XVU 1PPC21-1/2 "Bucătărie, Coada€4.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPB4 Diametrul țevii pentru șaibă 1 1/4 până la 1 1/2 inch - Pachet de 10
€4.38 /unitate