Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1PXE4 Machine Screw Pan 10-32 X 3/8 L, 25PK | AB2ZAR

APPROVED VENDOR 1PXE4 Tavă cu șuruburi mecanice 10-32 X 3/8 L, 25 buc

În stoc
Articol: AB2ZAR Model: 1PXE4
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
€1.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.373 "
Inaltimea capului0.11 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet10-32
Material de spălat410 oțel inoxidabil
Șaibă OD0.381 "
Grosimea saibei0.024 "
Tip șaibăDinte extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318154000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1PXE4 Tavă cu șuruburi mecanice 10-32 X 3/8 L, 25 buc
€1.78 /ambalaj