Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1RCH2 Cârlig sub raft din oțel - Pachet De 2 | AB3BCH

APPROVED VENDOR 1RCH2 Under Shelf Hook Steel - Pack Of 2

În stoc
Element: AB3BCH Model: 1RCH2
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
€21.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig
Adâncime3-2/5 "
Ochi în interiorul Dia.1.5 "
finalizareaNichel
Piese metaliceInclus
Hook Eye în interiorul H1"
Hook Eye Inside W1-9/64 "
Înălțimea cârligului2-1/2 "
Tipul de cârligUtilitate
MaterialOţel
MontareSub raft
Dimensiunea deschiderii1.5 "
Lungime totală2.5 "
Lăţime3"
Limita sarcinii de lucru35 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaMaterialLimita sarcinii de lucruPreț
Furnizor APROBAT 1RCG5 Cârlig sub raft din oțel - Pachet De 2 | AB3BCC 1RCG53-2/5 "AlamăOţel35 lb.€16.81
APROBAT VENDOR 4CRV2 Cârlig sub raft 304 oțel inoxidabil 7/8 inch D | AD6ZDR 4CRV27 / 8 "Satin304 oțel inoxidabil22 lb.€14.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCH2 Under Shelf Hook Steel - Pack Of 2
€21.51 /unitate