Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APROBAT VENDOR 4CRV2 Cârlig sub raft 304 oțel inoxidabil 7/8 inch D | AD6ZDR

APPROVED VENDOR 4CRV2 Cârlig sub raft din oțel inoxidabil 304 7/8 inch D

În stoc
Element: AD6ZDR Model: 4CRV2
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
€14.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig
Adâncime7 / 8 "
finalizareaSatin
Piese metaliceInclus
Hook Eye în interiorul H1 / 4 "
Hook Eye Inside W1 / 4 "
Înălțimea cârligului1-27/32 "
Tipul de cârligUtilitate
Material304 oțel inoxidabil
Limita sarcinii de lucru22 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8302500000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaMaterialLimita sarcinii de lucruPreț
Furnizor APROBAT 1RCG5 Cârlig sub raft din oțel - Pachet De 2 | AB3BCC 1RCG53-2/5 "AlamăOţel35 lb.€16.81
Furnizor APROBAT 1RCH2 Cârlig sub raft din oțel - Pachet De 2 | AB3BCH 1RCH23-2/5 "NichelOţel35 lb.€21.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4CRV2 Cârlig sub raft din oțel inoxidabil 304 7/8 inch D
€14.63 /unitate