Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1UB36 Pin conic M3, 25PK | AB3LYN

APPROVED VENDOR 1UB36 Pin conic M3, 25 buc

În stoc
Element: AB3LYN Model: 1UB36

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€27.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
finalizareaSimplu
Dia de sfârșit mare.4mm
Toleranță la lungime+/- 0.50mm
MaterialOțel de tăiat gratuit
Lungime totală50mm
Rockwell HardnessB52
MărimeaM3
Diafragmă mică.3mm
Diafragmă mică. Toleranţă-0.048mm
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7318290000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UB36 Pin conic M3, 25 buc
€27.60 /ambalaj