Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1UKT6 Rolă rigidă cu plăci 175 lb 2-1/2 inchi diametru | AB3NNC

APPROVED VENDOR 1UKT6 Rolă cu placă rigidă 175 lb 2-1/2 inch diametru

În stoc
Articol: AB3NNC Model: 1UKT6
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
€9.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativePolyolefin
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăPolyolefin
Durometru65 Shore D
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor1-1/16 x 3-15/32"
Rating de încărcare175 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3 / 16 x 4 "
Inălțime totală3.437 "
Dimensiunea plăcii2-1 / 2 x 5 "
Grosimea farfuriei0.157 "
PlÅcuĠaA
Rulmenți cu roțiPlain Bore
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților2.5 "
Materialul roțiiPolyolefin
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.46
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)51.05
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPreț
Furnizor APROBAT 1G092 Rolă rigidă cu plăci 155 lb 3-1/2 inchi diametru | AA9VDN 4W920 1G092155 lb.0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€28.60
Furnizor APROBAT 1G098 Rolă cu plăci rigide 250 lb 3-1/2 inchi diametru | AA9VDV 1G098250 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€29.26
Furnizor APROBAT 1G099 Rolă rigidă cu plăci 250 lb 4 inci diametru | AA9VDW 1G099250 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€30.90
Furnizor APROBAT 1G100 Rolă rigidă cu plăci 250 lb 5 inci diametru | AA9VDX 1G100250 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€41.06
Furnizor APROBAT 1G193 Rolă rigidă cu plăci 154 lb 3 inchi diametru | AA9VEH 1G193154 lb.0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€16.65
Furnizor APROBAT 1G194 Rolă cu plăci rigide 176 lb 4 inci diametru | AA9VEJ 1G194176 lb.0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€19.51
Furnizor APROBAT 1G195 Rolă cu plăci rigide 198 lb 5 inchi diametru | AA9VEK 1G195198 lb.0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€20.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1UKT6 Rolă cu placă rigidă 175 lb 2-1/2 inch diametru
€9.74 /unitate