Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1URW3 Sheet Peek Tan 1/4 inch T 12 x 24 in | AB3QAT

APPROVED VENDOR 1URW3 Sheet Peek Tan 1/4 inch T 12 x 24 in

În stoc
Articol: AB3QAT Model: 1URW3
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
€1,378.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
CuloriBronza
Lungime24 "
Toleranță la lungime+0.060 "/ - 0.000"
MaterialARUNCA O PRIVIRE
Tip de materialNeumplut
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 480 grade F
Forța de tracțiune16,000 psi
Grosime0.25 "
Grosime Toleranță+0.025 "/ - 0.000"
Lăţime12 "
Toleranță la lățime+0.060 "/ - 0.000"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.83
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3920995000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeGrosimeLăţimePreț
Furnizor APROBAT 1URH1 Stoc de foaie Peek Tan 1/4 inch T 6 x 6 in | AB3PYM 1URH16"0.25 "6"€150.28
Furnizor APROBAT 1URH4 Stoc de foi Peek Tan 3/8 inch T 6 x 6 in | AB3PYQ 1URH46"0.375 "6"€221.16
Furnizor APROBAT 1URH7 Stoc de foi Peek Tan 1/2 inch T 6 x 6 in | AB3PYT 1URH76"0.5 "6"€292.18
Furnizor APROBAT 1URJ4 Stoc de foi Peek Tan 3/4 inch T 6 x 6 in | AB3PYW 1URJ46"0.75 "6"€434.98
VÂNZĂTOR APROBAT 1URK1 Stoc de foaie Peek Tan 1 inch T 6 x 6 in | AB3PZB 1URK16"1"6"€2,311.21
Furnizor APROBAT 1URK4 Sheet Peek Tan 1 1/4 inch T 6 x 6 in | AB3PZE 1URK46"1.25 "6"€727.17
Furnizorul APROBAT 1URK7 Sheet Peek Tan 1 1/2 inch T 6 x 6 in | AB3PZG 1URK76"1.5 "6"€862.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1URW3 Sheet Peek Tan 1/4 inch T 12 x 24 in
€1,378.38 /unitate