Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1VE69 Metal Screw Pan #10 3/8 Inch Length, 100PK | AB3UBH

APPROVED VENDOR 1VE69 Tavă metalică cu șuruburi #10 3/8 inch lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AB3UBH Model: 1VE69
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
€21.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de filetare
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.373 "
Inaltimea capului0.133 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Mărimea#10
Sistem de măsurareInch

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VE69 Tavă metalică cu șuruburi #10 3/8 inch lungime, 100 buc.
€21.65 /ambalaj