Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1VFN7 Piuliță de blocare Alamă roșie 3/8 inch 150 Psi | AB3UPA

APPROVED VENDOR 1VFN7 Piuliță de blocare alamă roșie 3/8 inch 150 Psi

În stoc
Element: AB3UPA Model: 1VFN7
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
€4.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1VFN5 Piuliță de blocare Alamă roșie 1/4 inch 150 Psi | AB3UNY 1VFN51 / 4 "€1.23
VÂNZĂTOR APROBAT 1VFN9 Piuliță de blocare alamă roșie 1/2 inch 150 Psi | AB3UPC 1VFN91 / 2 "€7.42
VÂNZĂTOR APROBAT 1VFP2 Piuliță de blocare alamă roșie 3/4 inch 150 Psi | AB3UPE 1VFP23 / 4 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFN7 Piuliță de blocare alamă roșie 3/8 inch 150 Psi
€4.66 /unitate