VÂNZĂTOR APROBAT 1VFP2 Piuliță de blocare alamă roșie 3/4 inch 150 Psi | AB3UPE

APPROVED VENDOR 1VFP2 Piuliță de blocare alamă roșie 3/4 inch 150 Psi

Element: AB3UPE Model: 1VFP2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 1VFN5 Piuliță de blocare Alamă roșie 1/4 inch 150 Psi | AB3UNY 1VFN51 / 4 "€1.23
Furnizor APROBAT 1VFN7 Piuliță de blocare Alamă roșie 3/8 inch 150 Psi | AB3UPA 1VFN73 / 8 "€4.66
VÂNZĂTOR APROBAT 1VFN9 Piuliță de blocare alamă roșie 1/2 inch 150 Psi | AB3UPC 1VFN91 / 2 "€7.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFP2 Piuliță de blocare alamă roșie 3/4 inch 150 Psi