Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1VFX6 Bucșă hexagonală alamă roșie 3/4 x 1/8 inch | AB3UQX

APPROVED VENDOR 1VFX6 Bucșă hexagonală alamă roșie 3/4 x 1/8 in

În stoc
Articol: AB3UQX Model: 1VFX6
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
€16.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă hexagonală
Material corpAlamă roșie
Clasă125
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 1VFV3 Bucșă hexagonală alamă roșie 1/4 x 1/8 in | AB3UQK 1VFV31 / 4 "x 1 / 8"€4.54
Furnizor APROBAT 1VFV5 Bucșă hexagonală alamă roșie 3/8 x 1/8 in | AB3UQM 1VFV53 / 8 "x 1 / 8"€4.96
Furnizor APROBAT 1VFV7 Bucșă hexagonală alamă roșie 3/8 x 1/4 in | AB3UQP 1VFV73 / 8 "x 1 / 4"€5.86
Furnizor APROBAT 1VFV9 Bucșă hexagonală alamă roșie 1/2 x 1/8 in | AB3UQQ 1VFV91 / 2 "x 1 / 8"€7.78
Furnizor APROBAT 1VFX2 Bucșă hexagonală alamă roșie 1/2 x 1/4 in | AB3UQT 1VFX21 / 2 "x 1 / 4"€5.65
Furnizor APROBAT 1VFX4 Bucșă hexagonală alamă roșie 1/2 x 3/8 inch | AB3UQV 1VFX41 / 2 "x 3 / 8"€7.02
Furnizor APROBAT 1VFX8 Bucșă hexagonală alamă roșie 3/4 x 1/4 inch | AB3UQZ 1VFX83 / 4 "x 1 / 4"€9.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1VFX6 Bucșă hexagonală alamă roșie 3/4 x 1/8 in
€16.23 /unitate