Furnizor APROBAT 1WDU2 Plăci de particule pentru rafturi cu fante | AB3ZCZ

APPROVED VENDOR 1WDU2 Plăci de particule pentru rafturi cu fante

Articol: AB3ZCZ Model: 1WDU2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi cu fante
CuloriAlb
Adâncime10 "
Înălţime5 / 8 "
MaterialPAL
Capacitatea raftului200 lb.
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.04
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)25.15
Codul HS4410110020
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WDU2 Plăci de particule pentru rafturi cu fante