Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1WE14 Hex Nut Full 1/4-20 7/16 Inch, 100PK | AB3ZEE

APPROVED VENDOR 1WE14 piuliță hexagonală plină 1/4-20 7/16 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AB3ZEE Model: 1WE14
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
€52.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
Înălţime7 / 32 "
MaterialAlamă
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7415338010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE14 piuliță hexagonală plină 1/4-20 7/16 inch, 100 buc.
€52.33 /ambalaj