Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1WE34 Piuliță hexagonală plină 5/8-11 15/16 inch, 10PK | AB3ZFB

APPROVED VENDOR 1WE34 piuliță hexagonală plină 5/8-11 15/16 inch, 10 buc.

În stoc
Articol: AB3ZFB Model: 1WE34

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€42.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
Înălţime35 / 64 "
MaterialAlamă
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE34 piuliță hexagonală plină 5/8-11 15/16 inch, 10 buc.
€42.68 /ambalaj