Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1WE38 Hex Nut Full 3/4-16 1 1/8 Inch, 5PK | AB3ZFF

APPROVED VENDOR 1WE38 Piuliță hexagonală plină 3/4-16 1 1/8 inch, 5 buc.

În stoc
Element: AB3ZFF Model: 1WE38
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
€44.26 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-16
finalizareaSimplu
Înălţime41 / 64 "
MaterialAlamă
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNF
TipComplet
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE38 Piuliță hexagonală plină 3/4-16 1 1/8 inch, 5 buc.
€44.26 /ambalaj