Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 1WE46 Piuliță hexagonală plină 1/4-20 7/16 inch, 50PK | AB3ZFP

APPROVED VENDOR 1WE46 piuliță hexagonală plină 1/4-20 7/16 inch, 50 buc.

În stoc
Element: AB3ZFP Model: 1WE46
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
€40.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăSilicon Bronz
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaSimplu
Înălţime7 / 32 "
MaterialSilicon Bronz
Tip piulițăhex Nut
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime7 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WE46 piuliță hexagonală plină 1/4-20 7/16 inch, 50 buc.
€40.03 /ambalaj