Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 1WGR6 știft de șochetă standard din oțel 0.562 x 2 inchi, 10 buc | AB3ZRJ

APPROVED VENDOR 1WGR6 știft de șochetă standard din oțel 0.562 x 2 inchi, 10 buc

În stoc
Articol: AB3ZRJ Model: 1WGR6
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
€60.23 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtiftul șurubului
finalizareaSimplu
Lungime2"
MaterialOţel
Lungime totală2"
Pin Dia.9 / 16 "
TipStandard
Lungime utilizabilă1 49 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.75
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318290000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WGR6 știft de șochetă standard din oțel 0.562 x 2 inchi, 10 buc
€60.23 /ambalaj