Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WU16 Tăiere filet 4-40 X 3/8 inch Lungime, 100PK | AB4BUD

APPROVED VENDOR 1WU16 Tăiere filet 4-40 X 3/8 inch lungime, 100PK

În stoc
Element: AB4BUD Model: 1WU16
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
€0.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de tăiere a firului
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.219 "
Inaltimea capului0.08 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 8 "
Material410 oțel inoxidabil
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet4-40
TipF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318141030
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU16 Tăiere filet 4-40 X 3/8 inch lungime, 100PK
€0.86 /ambalaj