Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WU29 Piuliță hexagonală subțire 1-14 1 1/2 inch Lățime | AB4BUQ

APPROVED VENDOR 1WU29 piuliță hexagonală subțire 1-14 1 1/2 inch lățime

În stoc
Element: AB4BUQ Model: 1WU29

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€11.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1 "-14
finalizareaSimplu
Calitate18-8
Înălţime35 / 64 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Tip piulițăPiuliță subțire
Rockwell HardnessB95
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNS
TipSubțire
Lăţime1.5 "
Dimensiunea cheii1-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318160060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU29 piuliță hexagonală subțire 1-14 1 1/2 inch lățime
€11.98 /unitate