Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1WU67 Piuliță hexagonală de blocare subțire 1/2-13 3/4 inchi, 25 buc | AB4BWG

APPROVED VENDOR 1WU67 piuliță hexagonală subțire 1/2-13 3/4 inchi, 25 buc.

În stoc
Element: AB4BWG Model: 1WU67
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
€54.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaSimplu
Înălţime5 / 16 "
MaterialAlamă
Tip piulițăPiuliță subțire
Rockwell HardnessB75
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipSubțire
Lăţime3 / 4 "
Dimensiunea cheii3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7415338010
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WU67 piuliță hexagonală subțire 1/2-13 3/4 inchi, 25 buc.
€54.03 /ambalaj