Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1XLG1 Mamelon 1 1/2 x 10 inch Filetat Oțel Negru | AB4FGH

APPROVED VENDOR 1XLG1 mamelon 1 1/2 x 10 inch filetat din oțel negru

În stoc
Element: AB4FGH Model: 1XLG1
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
€30.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
Material corpOțel negru
Lungime10 "
Presiune maximă300 psi @ 550 grade F
Max. Presiunea aburului150 psi
În afara Dia.1.9 "
Dimensiunea conductei1.5 "
Program80
Fără sudură / sudateSudate
Tip filetNPT
Grosimea peretelui0.145 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.3631
Înălțimea navei (cm)25.65
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7307995015
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul de conexiune de bazăLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiGrosimea pereteluiPreț
Furnizor APROBAT 1CPL3 Niplu 1/2 x 1 1/2 inch oțel negru | AA9EEJ 1CPL3Filetat la un capăt1.5 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€2.24
Furnizorul APROBAT 1CPL4 Niplu 1/2 x 2 inch oțel negru | AA9EEK 1CPL4Filetat la un capăt2"0.84 "1 / 2 "0.109 "€2.58
Furnizorul APROBAT 1CPL5 Niplu 1/2 x 3 inch oțel negru | AA9EEL 1CPL5Filetat la un capăt3"0.84 "1 / 2 "0.109 "€3.44
Furnizorul APROBAT 1CPL6 Niplu 1/2 x 4 inch oțel negru | AA9EEM 1CPL6Filetat la un capăt4"0.84 "1 / 2 "0.109 "€4.21
Furnizorul APROBAT 1CPL7 Niplu 1/2 x 6 inch oțel negru | AA9EEN 1CPL7Filetat la un capăt6"0.84 "1 / 2 "0.109 "€5.59
Furnizor APROBAT 1CPL8 Niplu 1/2 x 12 inch oțel negru | AA9EEP 1CPL8Filetat la un capăt12 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€11.33
Furnizor APROBAT 1CPN5 Mamelon 3/4 x 12 inch oțel negru | AA9EEW 1CPN5Filetat la un capăt12 "1.05 "3 / 4 "0.113 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1XLG1 mamelon 1 1/2 x 10 inch filetat din oțel negru
€30.07 /unitate