Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 1ZE92 Machine Screw Pan 8-32 X 3/8 L, 50PK | AB4NCA 1ZE91

APPROVED VENDOR 1ZE92 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 3/8 L, 50 buc.

În stoc
Articol: AB4NCA Model: 1ZE92Crucea Ref: 1ZE91
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
€2.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#2
finalizareaSimplu
Cap Dia.0.322 "
Inaltimea capului0.115 "
Tip capTigaie
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Dimensiune de filet8-32
Șaibă OD0.320 "
Grosimea saibei0.023 "
Tip șaibăDinte extern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7318154000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1ZE92 Tavă cu șuruburi mecanice 8-32 X 3/8 L, 50 buc.
€2.30 /ambalaj