Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 201SS440 Surub pentru panou moletat 4-40 X 3/8 L, 5PK | AB2ZHJ 1PY76

APPROVED VENDOR 201SS440 Șurub pentru panou moletat 4-40 X 3/8 L, 5 buc.

În stoc
Articol: AB2ZHJ Model: 201SS440Crucea Ref: 1PY76
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
€42.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub captiv pentru panou
Tipul de unitatecrestat
finalizareaPasivată
Cap Dia.0.250 "
Inaltimea capului0.25 "
Tip capstriate
Lungime3 / 8 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului1 / 8 "
Dimensiune de filet4-40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156070
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 201SS440 Șurub pentru panou moletat 4-40 X 3/8 L, 5 buc.
€42.22 /ambalaj