Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 203425BG Piuliță de cuplare tijă Rh/Lh 5/8-11, 2PK | AA9YDQ 1JE41

APPROVED VENDOR 203425BG Piuliță de cuplare tijă Rh/Lh 5/8-11, 2PK

În stoc
Element: AA9YDQ Model: 203425BGCrucea Ref: 1JE41
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
€109.43 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaCromat de zinc
Calitate2
Lungime5"
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMâna dreaptă și mâna stângă
Stil ThreadAtins la jumătatea distanței dintre fiecare capăt
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.035
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 203425BG Piuliță de cuplare tijă Rh/Lh 5/8-11, 2PK
€109.43 /ambalaj