Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 203544BG Coupling Nut Sighthole 1/4-20, 5PK | AA9YEC 1JE79

APPROVED VENDOR 203544BG Piuliță de cuplare Vizor 1/4-20, 5 buc

În stoc
Element: AA9YEC Model: 203544BGCrucea Ref: 1JE79
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
€91.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului1/4 "-20
finalizareaCromat de zinc
Lungime3 / 4 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat cu gaură de vedere
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 203544BG Piuliță de cuplare Vizor 1/4-20, 5 buc
€91.98 /ambalaj