MARATHON MOTORS 145TTTN16629 Motor pentru sarcini severe, 2 CP, 3 faze, 1740 rpm, 460 VCA, cadru 145T | AJ2NTK E654A / 52ZV81

MARATHON MOTORS 145TTTN16629 Motor pentru sarcini severe, 2 CP, 3 faze, 1740 rpm, 460 VCA, cadru 145T

În stoc
Articol: AJ2NTK Model: 145TTTN16629Ref încrucișat: E654A / 52ZV81

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,124.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu serviciu sever
RulmențiMinge
CicluContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium eficient
Inrameaza-le145T
Materiale cadruFontă
Frecvență60 Hz
Amplificatori de încărcare completă3A
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA PremiumR
HP2
Hz60 Hz
Lungime mai mică ax8 7 / 8 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3 faze
Proiectare incinte motorTENV
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1740
Eficiență nominală86.5%
Număr de viteze1
Lungime totală11 7 / 16 "
Fază3
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2 9 / 16 "
Voltaj460V AC
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)23.83
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)31.12
Tara natalaMexic

Detalii produs:

    • Înlocuiește Maratonul - E654 / 145TTTN6527

Variante de produs

ProdusModelArticolGrupul de eficiențăÎmprejmuirekWLungime mai mică axMax. Temperatura ambientală.Aplicarea motoruluiDesign motorPreț
MARATHON MOTORS 254THFNA9001 Motor pentru locații periculoase Tefc trifazat 3 CP T15b | AF2JPV 6RV19 / W24 254THFNA9001Motor cu scop generalPremium--19.25 "40 grade CMotoare IEEE3-Faza€3,593.08
MARATHON MOTORS 284THFNA9026 Motor trifazat Tefc 3 CP T25b pentru locații periculoase | AF2JQK 6RV19 / W38 284THFNA9026Motor cu scop generalPremium--21.375 "40 grade CMotoare IEEE3-Faza€5,235.92
MARATHON MOTORS 324THFS9026 Motor trifazat Tefc pentru locații periculoase 3 CP T40b | AF2JQX 6RV19 / W49 324THFS9026Motor cu scop generalPremium--23.375 "40 grade CMotoare IEEE3-Faza€7,462.00
MARATHON MOTORS 143TTTN6563 Motor pentru sarcini severe TENV trifazat 3 CP | AF1JWW 6RW19 / E98 143TTTN6563Motor cu serviciu severNEMA Premium--7.875 "40 grade CAplicatie generala3-Faza€913.13
MARATHON MOTORS 182TTTS6501 Motor pentru sarcini severe TENV trifazat 3 CP | AF3JXB 6RX19 / E20 182TTTS6501Motor cu serviciu severNEMA Premium--9 15 / 16 "40 grade CAplicatie generala3-Faza€1,854.85
MARATHON MOTORS 182TTTS6538 Motor trifazat TENV 3 CP | AF3JXF 6RX19 / E24 182TTTS6538Motor cu serviciu severNEMA Premium--9 15 / 16 "40 grade CAplicatie generala3-Faza€1,396.75
MARATHON MOTORS 254TTFNA6501 Motor pentru sarcini severe 3-fazate Tefc 15 CP | AF6JYT 19RX58 / E605 254TTFNA6501Motor cu serviciu severNEMA Premium--19.25 "40 grade CAplicatie generala3-Faza€3,206.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTTN16629 Motor pentru sarcini severe, 2 CP, 3 faze, 1740 rpm, 460 VCA, cadru 145T
€1,124.86 /unitate