Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 218215G Carriage Bolt 3/4-10 X 4L, 5PK | AB6ECF 21A974

APPROVED VENDOR 218215G Șurub de transport 3/4-10 X 4L, 5 buc.

În stoc
Element: AB6ECF Model: 218215GCrucea Ref: 21A974
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
€62.21 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul carului
Dimensiunea burghiului49 / 64 "
finalizareaSimplu
Calitate5
Cap Dia.1.594 "
Inaltimea capului0.406 "
Tip capRundă
Lungime4"
MaterialOțel carbon mediu
Înălțimea pătrată0.406 "
Lățimea pătrată0.768 "
Forța de tracțiune120,000 psi
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipNegru pătrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7318152055
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 218215G Șurub de transport 3/4-10 X 4L, 5 buc.
€62.21 /ambalaj