Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 22UK99 Cot 90 grade 1-1/4 inch alamă | AB7EXT

APPROVED VENDOR 22UK99 Cot 90 grade 1-1/4 inch alamă

În stoc
Element: AB7EXT Model: 22UK99
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
€61.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpAlamă
ConformitateNSF61 și AB1953
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
În afara Dia.1.25 "
Dimensiunea conductei1.25 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4941
Înălțimea navei (cm)7.19
Lungimea navei (cm)7.19
Lățimea navei (cm)5.56
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 22UK98 Cot 90 de grade 1/8 inch alamă | AB7EXR 22UK981 / 8 "1 / 8 "€7.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22UK99 Cot 90 grade 1-1/4 inch alamă
€61.96 /unitate