Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 22UK98 Cot 90 de grade 1/8 inch alamă | AB7EXR

APPROVED VENDOR 22UK98 Cot 90 grade 1/8 inch alamă

În stoc
Element: AB7EXR Model: 22UK98
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
€7.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpAlamă
ConformitateNSF61 și AB1953
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă125 psi
În afara Dia.1 / 8 "
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-20 grade până la 400 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0387
Înălțimea navei (cm)2.59
Lungimea navei (cm)2.59
Lățimea navei (cm)1.6
Codul HS7412200035
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 22UK99 Cot 90 grade 1-1/4 inch alamă | AB7EXT 22UK991.25 "1.25 "€61.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 22UK98 Cot 90 grade 1/8 inch alamă
€7.54 /unitate