Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 24. Oct 4436 Șurub de umăr Hex 10-24 1 1/2, 5PK | AE9HWJ 6JY33

APPROVED VENDOR 24. Oct 4436 Șurub de umăr Hex 10-24 1 1/2, 5PK

În stoc
Articol: AE9HWJ Model: 24. octombrie 4436Crucea Ref: 6JY33
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
€54.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă2A
Dimensiunea unității1 / 8 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 8 "
Inaltimea capului3 / 16 "
Stilul șefuluiStandard
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Rezistență la tracțiune116,000 psi
Rockwell HardnessB95 la B100
Umăr Dia.1 / 4 "
Lungimea umărului1.5 "
Toleranță la umăr+0.002 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului3 / 8 "
Dimensiune de filet10-24
TipPrecizie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7318156010
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24. Oct 4436 Șurub de umăr Hex 10-24 1 1/2, 5PK
€54.78 /ambalaj