Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 24C497 Bimetal Thermowell Lagging Oțel inoxidabil 316 1/2npsm | AB7VBG

APPROVED VENDOR 24C497 Bimetal Thermowell Lagging 316 Oțel inoxidabil 1/2npsm

În stoc
Articol: AB7VBG Model: 24C497
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
€34.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolThermowell bimetal, Lagging
Bore Dia.0.26 "
Construcţie316 oțel inoxidabil
Lungimea inserției13.5 "
Dimensiunea filetului intern1/2 NPSM
Material316 oțel inoxidabil
Extinderea gâtului3"
Conexiune proces3/4 "NPT
Diametrul tijei.0.5 "
Lungimea soclului18.25 "
Lungimea tijei18 "
Alocație pentru chei0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.11
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS9025900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieMaterialLungimea tijeiPreț
Furnizor APROBAT 24C502 Bimetal Thermowell Lagging Brass 1/2npsm | AB7VBL 24C502AlamăAlamă9"€78.47
Furnizor APROBAT 24C504 Bimetal Thermowell Lagging Brass 1/2npsm | AB7VBN 24C504AlamăAlamă15 "€9.15
Furnizor APROBAT 24C505 Bimetal Thermowell Lagging Alama 1/2npsm | AB7VBP 24C505AlamăAlamă18 "€261.01
VANZATOR APROBAT 24C529 Bimetal Thermowell Lagging 304 Oțel inoxidabil 1/2npsm | AB7VCQ 24C529304 oțel inoxidabil304 oțel inoxidabil15 "€72.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24C497 Bimetal Thermowell Lagging 316 Oțel inoxidabil 1/2npsm
€34.70 /unitate