Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 24C529 Bimetal Thermowell Lagging 304 Oțel inoxidabil 1/2npsm | AB7VCQ

APPROVED VENDOR 24C529 Bimetal Thermowell Lagging 304 Oțel inoxidabil 1/2npsm

În stoc
Articol: AB7VCQ Model: 24C529

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€235.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolThermowell bimetal, Lagging
Bore Dia.0.26 "
Construcţie304 oțel inoxidabil
Lungimea inserției10.5 "
Dimensiunea filetului intern1/2 NPSM
Material304 oțel inoxidabil
Extinderea gâtului3"
Conexiune proces3/4 "NPT
Diametrul tijei.0.5 "
Lungimea soclului15.25 "
Lungimea tijei15 "
Alocație pentru chei0.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS9025900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieMaterialLungimea tijeiPreț
Furnizor APROBAT 24C497 Bimetal Thermowell Lagging Oțel inoxidabil 316 1/2npsm | AB7VBG 24C497316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil18 "€34.70
Furnizor APROBAT 24C502 Bimetal Thermowell Lagging Brass 1/2npsm | AB7VBL 24C502AlamăAlamă9"€78.47
Furnizor APROBAT 24C504 Bimetal Thermowell Lagging Brass 1/2npsm | AB7VBN 24C504AlamăAlamă15 "€9.15
Furnizor APROBAT 24C505 Bimetal Thermowell Lagging Alama 1/2npsm | AB7VBP 24C505AlamăAlamă18 "€265.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24C529 Bimetal Thermowell Lagging 304 Oțel inoxidabil 1/2npsm
€235.60 /unitate