Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 24K985 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 x 1-3/4 | AB7YAH

APPROVED VENDOR 24K985 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 x 1-3/4

În stoc
Element: AB7YAH Model: 24K985
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
€1.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Diametru7 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime sub cap1.75 "
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85 la 140 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet9
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7318158055
Tara natalaTH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24K985 Hex Cap Screw Stainless Steel 7/8-9 x 1-3/4
€1.08 /unitate