Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 24L003 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 x 8 | AB7YAQ

APPROVED VENDOR 24L003 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 x 8

În stoc
Element: AB7YAQ Model: 24L003

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€27.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
Diametru7 / 8 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului35 / 64 "
Tip capHex
Șef Lățime1 5 / 16 "
Lungime sub cap8"
MaterialOțel inoxidabil 18-8
Min. Lungimea firului2"
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85 la 140 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului2.25 "
Dimensiune de filet9
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.675
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)20.57
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7318158055
Tara natalaTH

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24L003 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 7/8-9 x 8
€27.85 /unitate