VINDATOR APROBAT 24L132 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 4 | AB7YBU

APPROVED VENDOR 24L132 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 4

Element: AB7YBU Model: 24L132

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului3/4 "-10
Diametru3 / 4 "
finalizareaSimplu
CalitateFără gradare
Inaltimea capului15 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.125 "
Lungime sub cap4"
Material316 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului1-3/4 "
Rockwell HardnessB80 la C32
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune85 la 140 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1.75 "
Dimensiune de filet10
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318158055
Tara natalaTH

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametruCalitateInaltimea capuluiȘef LățimeLungime sub capRockwell HardnessSistem de măsurarePreț
VINDATOR APROBAT 3ATY8 Șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Fără gradare15 / 32 "1.125 "3.75 "B80Inch€40.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24L132 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil 3/4-10 x 4