Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 24W574 Union 2 inch C x C | AB7ZNH

APPROVED VENDOR 24W574 Uniune 2 inchi C x C

În stoc
Element: AB7ZNH Model: 24W574
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
€89.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpCupru turnat
Tip conexiuneC x C
Presiune maximă360 psi@100 grade F
În afara Dia.2.125 "
Dimensiunea conductei2"
Temp. Gamă-20 până la 400 de grade F
Dimensiunea tubului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7412200085
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip conexiunePresiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
VANZATOR APROBAT 24W564 Uniune 1/2 inch C x Mnpt | AB7ZMX 24W564C x MNPT720 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€25.63
VANZATOR APROBAT 24W565 Uniune 3/4 inch C x Mnpt | AB7ZMY 24W565C x MNPT580 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€34.09
Furnizor APROBAT 24W569 Uniune 1/2 inch C x C | AB7ZNC 24W569C x C720 psi@100 grade F5 / 8 "1 / 2 "1 / 2 "€14.80
Furnizor APROBAT 24W570 Uniune 3/4 inch C x C | AB7ZND 24W570C x C580 psi@100 grade F7 / 8 "3 / 4 "3 / 4 "€14.02
Furnizor APROBAT 24W571 Uniune 1 inch C x C | AB7ZNE 24W571C x C490 psi@100 grade F1.125 "1"1"€30.83
Furnizor APROBAT 24W572 Uniune 1-1/4 inch C x C | AB7ZNF 24W572C x C435 psi@100 grade F1.375 "-1.25 "€41.01
Furnizor APROBAT 24W573 Uniune 1-1/2 inch C x C | AB7ZNG 24W573C x C405 psi@100 grade F1.625 "-1.5 "€63.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24W574 Uniune 2 inchi C x C
€89.14 /unitate