Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 24W593 Cot drop 90 3/4 x 1/2 inch C x Fnpt | AB7ZNQ

APPROVED VENDOR 24W593 Cot de cadere 90 3/4 x 1/2 inch C x Fnpt

În stoc
Element: AB7ZNQ Model: 24W593
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
€15.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot coborât, 90 de grade
Material corpCupru turnat
Tip conexiuneC x FNPT
Presiune maximă580 psi@100 grade F
În afara Dia.7/8 x 1/2 "
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-20 până la 400 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7412200085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24W593 Cot de cadere 90 3/4 x 1/2 inch C x Fnpt
€15.49 /unitate