VINDATOR APROBAT 24W713 Bară de amortizare din oțel | AB7ZTY

APPROVED VENDOR 24W713 Bară de amortizare din oțel

Element: AB7ZTY Model: 24W713

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de amortizare
Lungime din centru în centru5"
Cadru motor145TC
Inălțime totală1 9 / 16 "
Lungime totală6.5 "
Lățimea totală2"
Materialul plăciiOţel
Dimensiune de filet5 / 16-18
TipSudabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.41
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS4016996050
Tara natalaIN

Detalii produs:

    • Material central (cauciuc neopren)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24W713 Bară de amortizare din oțel