Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 24W723 Filtru de aspirație 1-1/4 in | AB7ZUJ

APPROVED VENDOR 24W723 Filtru de aspirație 1-1/4 in

În stoc
Element: AB7ZUJ Model: 24W723
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
€71.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aspirație hidraulic
Diametru3.41 "
Inrameaza-leInterior rigid din trei piese
Lungime6.88 "
Debitul nominalGPN 20
Materialul ecranuluiOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8421290065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • (F) Porturi NPT (In.) (1-1 / 4)
    • Plăci de capăt (oțel inoxidabil)
    • Mesh de ecran (100)

Variante de produs

ProdusModelDiametruLungimePreț
Furnizor APROBAT 24W720 Filtru de aspirație 1/2 in | AB7ZUF 24W7202.62 "3.11 "€42.40
Furnizor APROBAT 24W721 Filtru de aspirație 3/4 in | AB7ZUG 24W7212.62 "3.5 "€48.01
Furnizor APROBAT 24W722 Filtru de aspirație 1 in | AB7ZUH 24W7222.62 "5.41 "€55.19
Furnizor APROBAT 24W724 Filtru de aspirație 1-1/2 in | AB7ZUK 24W7243.41 "8.1 "€77.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24W723 Filtru de aspirație 1-1/4 in
€71.06 /unitate