Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 250693BG Coupling Nut 3/4-10 1/2-13, 10PK | AA9YDY 1JE63

APPROVED VENDOR 250693BG Piuliță de cuplare 3/4-10 1/2-13, 10PK

În stoc
Element: AA9YDY Model: 250693BGCrucea Ref: 1JE63
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
€84.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor de piuliță de cuplare
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului3/4"-10 and 1/2"-13
finalizareaCromat de zinc
Lungime1.5 "
MaterialOţel
Min. Rezistență la tracțiune50,000 psi
Min. Randament (PSI)40,000
Tip piulițăPiuliță de cuplare
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet3/4-10 and 1/2-13
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC
TipStandard
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 250693BG Piuliță de cuplare 3/4-10 1/2-13, 10PK
€84.24 /ambalaj