Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 2CCK5 Hex Nut Full M6 X 1 10Mm W, 12500PK | AB9DNX

APPROVED VENDOR 2CCK5 Hex Nut Full M6 X 1 10Mm W, 12500PK

În stoc
Articol: AB9DNX Model: 2CCK5
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
€1,540.25 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firuluiM6 X 1
finalizareaGalben zincat
CalitateClasa de 10.9
Înălţime5mm
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate10.9
Rockwell HardnessC36
MărimeaM6 X 1
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
TipComplet
Lăţime10mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2CCK5 Hex Nut Full M6 X 1 10Mm W, 12500PK
€1,540.25 /ambalaj